エスティーメディカル
エスティーメディカルの 調剤・与薬用品
エスティーメディカルの 服薬管理
エスティーメディカルの 投薬トレー
投薬トレー(35人用)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20466626
品番
ST-35P
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥20,768
販売価格(税別)
¥
18,880
バスケットに入れる
種別
35人用
色
ピンク
セット内容
トレー(ステンレス製)、駒×35個、ネームシール100枚
寸法(mm)
405×300
松吉医科器械コード
19-7665-02