※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5100Y
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
切換方式
2位置シングル
注文コード
20466688
品番
VQ5100Y-5B-B04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,650
この商品は
切換方式
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
Rc
切換方式
2位置シングル
コイル電圧(V)
DC24
ポート数
5
管接続口径
Rc1/2
使用流体
空気・不活性ガス
CADデータダウンロード