エスティーメディカル
エスティーメディカルの 調剤・与薬用品
エスティーメディカルの 服薬管理
エスティーメディカルの 投薬トレー
投薬トレー(48人用)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20466854
品番
ST-485
参考基準価格(税別)
¥24,460
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
種別
48人用
色
5色(グリーン、ピンク、ブルー、イエロー、クリア)
セット内容
トレー(ステンレス製)、駒×48個、ネームシール100枚
寸法(mm)
465×354
松吉医科器械コード
19-7685-01