曜日別特売
PT-4F 投薬ケース(取り外し式) エスティーメディカル 20466994

投薬ケース(取り外し式)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ピンク(あさ)、イエロー(ひる)、ブルー(ゆう)、グリーン(ねる前)注文コード20466994品番PT-4F
参考基準価格(税別)¥2,820販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
材質スチロール寸法(mm)235×62ピンク(あさ)、イエロー(ひる)、ブルー(ゆう)、グリーン(ねる前)松吉医科器械コード19-7700-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20466994
2025-11-08
用途: 母自身で薬の管理のため
その他業種

入院時に薬の分別に使用されていてわかりやすかったので、自分でも家でやりたいとのことで似た商品をこちらで購入。
色分けで前日に薬をセットして今のところ飲み忘れもなく続けられています。色合いも良くテーブルに出しても邪魔にならないと言っています。(病院のは色がキツイものだったらしい)

対象商品 : 20466994
2020-04-11
用途: 毎日の服用に使ってます。
その他業種

毎日の服用に使用してます。一目瞭然で飲み忘れがなくなりました。重宝してます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする