エスティーメディカル
エスティーメディカルの 調剤・与薬用品
エスティーメディカルの 服薬管理
エスティーメディカルの 投薬トレー
投薬トレー用トレーのみ(30人用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20467238
品番
PT-30TG
参考基準価格(税別)
¥3,460
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
種別
30人用
色
グリーン
タイプ
ハンガーなし
寸法(mm)
350×290
松吉医科器械コード
19-7725-00