※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5150

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)(2) AC200(50/60Hz) 切換方式(1) 2位置シングル リード線取出方法(G) リード線長さ0.6m 注文コード20467275 品番VQ5150-2G1
参考基準価格(税別)¥12,870 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はコイル電圧・切換方式・リード線取出方法など24種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 切換方式(1) 2位置シングル リード線取出方法(G) リード線長さ0.6m タイプ(5) プラグリードサブプレート 保護構造(-) 防塵 シール方式(0) メタルシール 使用流体空気・不活性ガス ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形) コイル電圧(V)(2) AC200(50/60Hz) ファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする