エスティーメディカル
エスティーメディカルの 調剤・与薬用品
エスティーメディカルの 服薬管理
エスティーメディカルの 投薬トレー
投薬トレー用トレーのみ(30人用)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20467283
品番
PT-30TPH
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
種別
30人用
色
ピンク
タイプ
ハンガー付き
寸法(mm)
350×290
松吉医科器械コード
19-7730-01