日本医理器材
日本医理器材の 調剤・与薬用品
日本医理器材の 服薬管理
日本医理器材の 投薬トレー
カラー散薬トレー(20人用)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20467387
品番
1538463
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
病棟別、服薬時間帯別での色分けができます。
積み重ねて収納ができます。
種別
20人用
色
イエロー
寸法(mm)
305×250×40、(1コマ)55×55×40
松吉医科器械コード
23-5621-01
材質
PVC