※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
日本医理器材
日本医理器材の 調剤・与薬用品
日本医理器材の 服薬管理
日本医理器材の 投薬トレー
カラー散薬トレー(20人用)取手付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20467432
品番
1549785
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
病棟別、服薬時間帯別での色分けができます。
取手付タイプで持ち運びに便利。
種別
20人用
色
イエロー
材質
PVC
寸法(mm)
328×268×48、(1コマ)55×55×40
松吉医科器械コード
23-5661-01