FOGLIA
FOGLIAの 自転車ハンドル関連
FOGLIAの グリップ/バーエンド
FOGLIAの バーエンド
バーエンドバー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
ブラック
注文コード
20467521
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
乗車ポジションを変える事で疲労を軽減できます。
付属品
エンドキャップ2個
材質
6061鍛造アルミ製
全長(mm)
85
色
ブラック
質量(g)
約16(ペア)
クランプ径(Φmm)
22.2