※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
日本医理器材
日本医理器材の 調剤・与薬用品
日本医理器材の 服薬管理
日本医理器材の 投薬トレー
カラー散薬トレー(30人用)取手付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20467545
品番
1550182
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
病棟別、服薬時間帯別での色分けができます。
取手付タイプで持ち運びに便利。
種別
30人用
色
ブルー
材質
PVC
寸法(mm)
384×328×48、(1コマ)55×55×40
松吉医科器械コード
23-5662-02