※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
松吉医科器械
松吉医科器械の 調剤・与薬用品
松吉医科器械の 服薬管理
松吉医科器械の 投薬トレー
マイスコ投薬トレー(49人用)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20467615
品番
MY-8027
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
水薬・散薬兼用です。
種別
49人用
色
透明
付属品
ネームシール×100枚
材質
(トレー)ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
415×415×30
松吉医科器械コード
08-2440-00