日本医理器材
日本医理器材の 調剤・与薬用品
日本医理器材の 服薬管理
日本医理器材の 投薬トレー
カラー散薬トレー(30人用)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20467852
品番
KT-30
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
駒と同色のトレーの組み合わせで誤薬防止に効果的です。
駒が入ったままの状態で積み重ねでき、重ねても分包紙が折れにくい構造です。
種別
30人用
色
イエロー
寸法(mm)
390×280×70、(1コマ)63×53×59
松吉医科器械コード
23-5664-01
材質
PVC