自主管理薬箱(ウィークリーメディ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード20467956品番WM-S03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

1引出はあさ・ひる・ゆう・ねるまえの4回分。

材質(外枠)ABS(持続性帯電防止樹脂)、(引出)ABS(持続性帯電防止樹脂)ピーチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)496×195×201引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)179×172×35(8個)、102×128×106(1個)松吉医科器械コード08-2446-00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20468446
2018-01-12
用途: 父親の薬管理のため

15年前から使っています。そろそろ劣化が気になってきたので(壁に掛ける上部がウィークリーポケット本体部分に比べ半分程の薄さ?!しか無いので気を付けて扱わないとポキンと割れて壁に掛けられない状態になります。我が家では最初の頃に壁掛け部分を壊してしまったので、ずっと壁に寄りかけて置いて使用していました。)買い替えようと色々探したのですが本人の希望で、違う仕様のものに変えると使いこなせなくなるので同じ物が良いというので、やっとこちらで見つけました。今までの物は色焼けして茶色くなっていますが新品はクリアで綺麗です。もう失敗しないようにしっかり壁に留め付けたのでグラグラして割れることも無いと思います。長年使ってきた者として改善して頂きたい点を申し上げると・・・
●壁掛け部分の強度を増していただきたいですね、本当に手で持ち上げる時など本体の重さでパリンと割れそうですから。
●奥行きが無い分場所を取らずスマートなのですが薬を入れる時が、ポケットの口が狭くて入れずらいのが難点。また、父の場合は薬の量が多いので中が満員電車のようになって出す時も引っかかて出にくかったりするので、あと4~5ミリ奥行きの広がりが欲しいです。
以上の2点を製造元さんに何とか改良して頂きたいと思います。
それでも、この商品は他の物に比べると使い勝手もよく場所も取らず、出掛ける時は必要な分だけポケットごと抜き取り携帯できて便利です(バッグの中で薬が散乱しないように一番下のストック用のポケットを蓋代わりに重ねるといいですよ)。
我が家では全てセットし終えたら飲み間違いしないようにポケットに「今日のくすり。飲み終えたら次のポケットに入れておきましょう」立て札を入れるようにしました。
86歳ですがボケ防止のために自己管理しています。そうは言っても家族が必ずチェックしますが。そこで最近、飲み忘れや飲み間違い(飲むポケットを一段間違えたり)が度々あったので、そんな札を作ってみました。初めから飲み忘れ防止札みたいのが付いていたら便利だな~と。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする