※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
サカセ化学工業
サカセ化学工業の 調剤・与薬用品
サカセ化学工業の 服薬管理
サカセ化学工業の お薬カレンダー
自主管理薬箱(ウイークリーメディ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20468017
品番
WM-S02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
1引出はあさ・ひる・ゆう・ねるまえの4回分。
仕様
1日4回1週間分
材質
(外枠)ABS(持続性帯電防止樹脂)、(引出)ABS(持続性帯電防止樹脂)
色
ピーチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
186×195×385
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
179×172×35(8個)
松吉医科器械コード
19-7170-00
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100