Fullicon
Fulliconの 調剤・与薬用品
Fulliconの 服薬管理
Fulliconの 薬ケース
おくすりケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20468044
品番
SB002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥650
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
外出時や旅行の際に、薬や小物を持ち運べるケースです。
4つのスペースに区切られています。
ハートは、ハートと楕円の両方の形を楽しめます。
コマ数
4
材質
ポリプロピレン
タイプ
クローバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
83×83×21
松吉医科器械コード
24-3339-00