Fullicon
Fulliconの 調剤・与薬用品
Fulliconの 服薬管理
Fulliconの 薬ケース
おくすりケース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20468053
品番
SB003
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
外出時や旅行の際に、薬や小物を持ち運べるケースです。
4つのスペースに区切られています。
ハートは、ハートと楕円の両方の形を楽しめます。
コマ数
4
材質
ポリプロピレン
タイプ
ハート
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×75×25
松吉医科器械コード
24-3339-01