イーリンクプラスチック社
イーリンクプラスチック社の 調剤・与薬用品
イーリンクプラスチック社の 服薬管理
イーリンクプラスチック社の 薬ケース
マグネットおくすりケース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20468078
品番
SB006B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
外出時や旅行の際に、薬や小物を持ち運べるケースです。
7つのスペースに区切られているので整理しやすく便利です。
開閉がしやすいマグネットタイプ。
内ブタ付きなので、内容品の飛び出しも防止できます。
コマ数
7
材質
ポリプロピレン、マグネット
色
ブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
72×102×25
松吉医科器械コード
24-3338-00