Fullicon
Fulliconの 調剤・与薬用品
Fulliconの 服薬管理
Fulliconの 薬ケース
レインボーピルケース(楕円タイプ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20468114
品番
MB002
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
あさ・よるの2回に分けて、1週間分セットできます。
コマは1日分ずつ外せるので、持ち運びにも便利です。
コマ数
14
付属品
シール一式
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
(1コマ)60×30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
103×60×45
松吉医科器械コード
24-3337-00