サカセ化学工業
サカセ化学工業の 調剤・与薬用品
サカセ化学工業の 服薬管理
サカセ化学工業の 薬ケース
メディポシェット(自主管理薬箱)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20468157
品番
MP2-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
1ケースに1日分の錠剤と散剤を入れられます。
各ポケットには文字表示と点字表示がなされています。
抗菌樹脂を使用しています(抗菌効果はすべての菌ではありません)。
コマ数
4
材質
ポリプロピレン(抗菌仕様)
色
ピーチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
97×91×27
松吉医科器械コード
08-2447-00