シンコハンガー
シンコハンガーの 調剤・与薬用品
シンコハンガーの 服薬管理
シンコハンガーの 薬ケース
くすり携帯フラップケース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20468342
品番
-
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
錠剤やカプセルと粉末・顆粒タイプをまとめて携帯。
いざというとき安心のセイフティカードが付いています。
コマ数
1
材質
(本体・フラップ)ポリプロピレン
色
ブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×108×25
アズワン品番
0-3716-19
松吉医科器械コード
19-7250-02