くすり週間

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20468437 品番2268919
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

1つ1つのポケットが本体から取り外せるので、ポケットに入っている薬の取り出しが簡単です。
1週間分の薬を服薬時間に合わせて、1回分の薬をセットしておけば、自主的に服薬管理ができます。

仕様1週間分 材質軟質ビニール 寸法(mm)620×460 ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)100×60 松吉医科器械コード19-7295-00

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20468437
2016-07-06
用途:
認知傾向の父母の薬管理のため
教育・研究機関

色分けしたポケットが外せるため、飲んだかどうかの確認が容易。曜日が認知できない者のために、日付を入れるポケットが欲しかった。
 商品自体はいいのだが、「発注してから着荷に2週間もかかった」のが大問題。在庫切れでもないのだから、数日で発送して欲しかった。利用者は一日も早い使用を求めているのだから。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする