※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5200

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)DC24 ねじの種類NPT 注文コード20468438 品番VQ5200-5W-04N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,310
この商品はコイル電圧・ねじの種類など29種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 ねじの種類NPT 切換方式2位置ダブル 管接続口径NPT1/2 使用流体空気・不活性ガス コイル電圧(V)DC24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする