※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
エムアイケミカル
エムアイケミカルの 調剤・与薬用品
エムアイケミカルの 容器 薬局・調剤
エムアイケミカルの 投薬瓶
投薬瓶ハイオール(滅菌済)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1式(15本×22袋)
注文コード
20468656
品番
-
参考基準価格(税別)
¥22,110
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
中キャップは服用量だけを的確に注げる内用ノズル付。
外キャップは1ccずつ目盛りが付いた15ccまで計量できる薬杯キャップです。
容量(mL)
30
付属品
投薬ラベル、矢印ラベル
材質
(本体)ポリプロピレン、(外キャップ)ポリプロピレン、(中キャップ)ポリエチレン
色
(本体)原色白、(外キャップ)透明、(中キャップ)白
松吉医科器械コード
08-2905-02