エムアイケミカル
エムアイケミカルの 調剤・与薬用品
エムアイケミカルの 容器 薬局・調剤
エムアイケミカルの 投薬瓶
投薬瓶ハイユニット(未滅菌)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1式(200本)
注文コード
20468884
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
二重キャップ構造。
中キャップは、ボトル用キャップを使用。
外キャップは1mLつ目盛りを赤線で表示し、15ccまで計量できる見やすい薬杯キャップ。
容量(mL)
30
色(キャップ)
赤
松吉医科器械コード
19-7320-00
材質
(本体)ポリプロピレン、(外キャップ)ポリプロピレン、(基本色キャップ)ポリエチレン、(カラーキャップ)ポリプロピレン
色
(本体)原色白、(外キャップ)透明