投薬瓶ハイユニット(未滅菌)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1式(50本) 容量(mL)300 注文コード20469137 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品は容量・内容量など30種類から選べます 他の種類を見る

二重キャップ構造。
中キャップは、ボトル用キャップを使用。
外キャップは1mLつ目盛りを赤線で表示し、15ccまで計量できる見やすい薬杯キャップ。

容量(mL)300 色(キャップ)透明 松吉医科器械コード19-7320-04 材質(本体)ポリプロピレン、(外キャップ)ポリプロピレン、(基本色キャップ)ポリエチレン、(カラーキャップ)ポリプロピレン (本体)原色白、(外キャップ)透明

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする