※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

投薬瓶Mボトル(未滅菌)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1式(200本) 容量(mL)30 色(キャップ)透明 (本体)原色白 注文コード20469654 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,200
この商品は容量・色・内容量など28種類から選べます 他の種類を見る

本体の目盛りはどのような色のお薬にも対応可能。
Mオール・Mカップは1mLつの目盛りが付いた15mLで計量できる薬杯キャップ付。
Mオールは内用ノズル付で、服用量だけを的確に注げます。
Mボトルにはポピュラーなボトル用キャップをセットしています。

容量(mL)30 色(キャップ)透明 松吉医科器械コード08-2920-01 材質(本体)ポリプロピレン、(基本色キャップ)ポリエチレン、(カラーキャップ)ポリプロピレン (本体)原色白

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする