※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

投薬瓶Mボトル(未滅菌)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式(100本) 注文コード 20469812 品番 -
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

本体の目盛りはどのような色のお薬にも対応可能。
Mオール・Mカップは1mLつの目盛りが付いた15mLで計量できる薬杯キャップ付。
Mオールは内用ノズル付で、服用量だけを的確に注げます。
Mボトルにはポピュラーなボトル用キャップをセットしています。

容量(mL)200 色(キャップ)白PE 松吉医科器械コード08-2920-07 材質(本体)ポリプロピレン、(基本色キャップ)ポリエチレン、(カラーキャップ)ポリプロピレン (本体)原色白

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする