※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5301

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)(3) 110AC (50/60 Hz) 注文コード20469899 品番VQ5301-3E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,450
この商品はコイル電圧・ねじの種類など27種類から選べます 他の種類を見る
保護構造(-) 防塵 ランプ・サージ電圧保護回路(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付 コイル電圧(V)(3) 110AC (50/60 Hz) ファンクション(-) 標準タイプ(1W) 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ タイプ(0) プラグインサブプレート ポート数5 シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気・不活性ガス マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする