エムアイケミカル
エムアイケミカルの 調剤・与薬用品
エムアイケミカルの 容器 薬局・調剤
エムアイケミカルの 投薬瓶
投薬瓶PP角(未滅菌)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1式(200本)
容量(mL)
30
色(キャップ)
透明
色
(本体)原色白
注文コード
20470774
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
容量・色
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
PPラベル付。
PP角は収納性に優れた、目盛りの見やすいタイプ。
容量(mL)
30
色(キャップ)
透明
松吉医科器械コード
08-2880-01
材質
(本体)ポリプロピレン、(基本色キャップ)ポリエチレン、(カラーキャップ)ポリプロピレン
色
(本体)原色白