エムアイケミカル
エムアイケミカルの 調剤・与薬用品
エムアイケミカルの 容器 薬局・調剤
エムアイケミカルの 投薬瓶
投薬瓶CRボトル(未滅菌)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1式(10本)
容量(mL)
60
色(キャップ)
白
色
(本体)原色白
注文コード
20471054
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥580
この商品は
容量・色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
子供が簡単に使えない下に押しながらキャップを回して開けるCR(チャイルドレジスタンス)機能を備えた容器です。
容量(mL)
60
色(キャップ)
白
松吉医科器械コード
23-5465-01
材質
(本体)ポリプロピレン、(外キャップ)ポリエチレン、(中キャップ)ポリプロピレン、(パッキン)PET
色
(本体)原色白