※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
エムアイケミカル
エムアイケミカルの 調剤・与薬用品
エムアイケミカルの 容器 薬局・調剤
エムアイケミカルの 投薬瓶
投薬瓶CRボトル(未滅菌)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1式(10本)
注文コード
20471063
品番
-
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
子供が簡単に使えない下に押しながらキャップを回して開けるCR(チャイルドレジスタンス)機能を備えた容器です。
容量(mL)
60
色(キャップ)
青
松吉医科器械コード
23-5465-01
材質
(本体)ポリプロピレン、(外キャップ)ポリエチレン、(中キャップ)ポリプロピレン、(パッキン)PET
色
(本体)原色白