※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5450
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
DC24
注文コード
20471466
品番
VQ5450-5GEB-04
参考基準価格(税別)
¥21,950
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
ねじの種類
Rc
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
管接続口径
Rc1/2
使用流体
空気・不活性ガス
コイル電圧(V)
DC24
CADデータダウンロード