※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5501R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)(5) DC24 注文コード20472008 品番VQ5501R-5EBW1-04
参考基準価格(税別)¥22,550 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はコイル電圧など6種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc 保護構造(W) 耐塵・防噴流形 (IP65) ランプ・サージ電圧保護回路(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付 手動操作方式(B) ロック式(要工具形) コイル電圧(V)(5) DC24 切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ タイプ(0) プラグインサブプレート ポート数5 シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気・不活性ガス 配管(-) 横配管 ファンクション(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする