※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5550Y

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)(5) DC24 リード線取出方法(G) リード線長さ0.6m 注文コード20472157 品番VQ5550Y-5GE1-04
参考基準価格(税別)¥21,070 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はコイル電圧・リード線取出方法など4種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc リード線取出方法(G) リード線長さ0.6m 保護構造(-) 防塵 ランプ・サージ電圧保護回路(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付 コイル電圧(V)(5) DC24 切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ タイプ(5) プラグリードサブプレート ポート数5 シール方式(0) メタルシール 使用流体空気・不活性ガス 配管(-) 横配管 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形) ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.4W)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする