エムアイケミカル
エムアイケミカルの 調剤・与薬用品
エムアイケミカルの 容器 薬局・調剤
エムアイケミカルの 投薬瓶
投薬瓶PPB黒茶(未滅菌)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1式(50本)
色(キャップ)
透明
注文コード
20472515
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,500
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
内用薬用投薬瓶のスタンダードタイプ。
容量(mL)
500
材質
(本体)ポリプロピレン、(基本色キャップ)ポリエチレン、(カラーキャップ)ポリプロピレン
色(キャップ)
透明
松吉医科器械コード
08-2860-07