※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5601Y
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20472595
品番
VQ5601Y-5E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,060
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ランプ・サージ電圧保護回路
(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
コイル電圧(V)
(5) 24 DC
ファンクション
(Y) 低ワットタイプ(0.5W)
切換方式
(6) 3位置パーフェクト
タイプ
(0) プラグインサブプレート
保護構造
(-) 防塵
ポート数
5
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気・不活性ガス
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CADデータダウンロード