※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5651R
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20472805
品番
VQ5651R-1HE1-04
参考基準価格(税別)
¥35,920
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ポート数
5
切換方式
3位置パーフェクト
管接続口径
Rc1/2
ねじの種類
Rc
使用流体
空気・不活性ガス
コイル電圧(V)
AC100(50/60Hz)