※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VQC2000シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20472945
品番
VQC2101BNR-5D1
参考基準価格(税別)
¥10,120
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
ポート数
5
切換方式
(1) 2位置シングル
シール方式
(1) 弾性体シール
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(BNR) 高速応答タイプ + マイナスコモン + 外部パイロット
マニュアル
(D) スライド形ロック式(手動形)
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
CADデータダウンロード