※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQC2000シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20472963 品番 VQC2301BNR-5D1
参考基準価格(税別)¥16,560 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ポート数5 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ シール方式(1) 弾性体シール コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(BNR) 高速応答タイプ + マイナスコモン + 外部パイロット マニュアル(D) スライド形ロック式(手動形) 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする