※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VQC2000シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20472988
品番
VQC2400N-61
参考基準価格(税別)
¥14,190
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ポート数
5
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
シール方式
(0) メタルシール
コイル電圧(V)
(6) DC12
ファンクション
(N) 標準タイプ + マイナス コモン
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
CADデータダウンロード