※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQC4000シリーズ VQC4100Y

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線 注文コード20473033 品番VQC4100Y-5EB1
参考基準価格(税別)¥11,280 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は接続口径・切換方式・ねじの種類など4種類から選べます 他の種類を見る
切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線 コイル電圧(V)(5) DC24 ポート数5 シール方式(0) メタルシール 使用流体空気・不活性ガス ランプ・サージ電圧保護回路(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付 ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.4W) マニュアル(B) ロック式(要工具形)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする