※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VQC4000シリーズ VQC4100Y
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
(03) 3/8
切換方式
(1) 2位置シングル
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
20473058
品番
VQC4100Y-51-03
参考基準価格(税別)
¥14,740
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・切換方式・ねじの種類
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(03) 3/8
切換方式
(1) 2位置シングル
コイル電圧(V)
(5) DC24
ポート数
5
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気・不活性ガス
配管
(-) 横配管
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
ファンクション
(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式(要工具形)
CADデータダウンロード