※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQC4000シリーズ VQC4201

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)(5) DC24 注文コード20473243 品番VQC4201-51-02
参考基準価格(税別)¥16,450 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はコイル電圧など5種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 ねじの種類(-) Rc 接続口径(02) 1/4 切換方式(2) 2位置ダブル シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気・不活性ガス 配管(-) 横配管 ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(-) 標準(0.95W) マニュアル(-) ノンロックプッシュ式(要工具形)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする