エムアイケミカル
エムアイケミカルの 調剤・与薬用品
エムアイケミカルの 容器 薬局・調剤
エムアイケミカルの 投薬瓶
投薬瓶PPBスポイト付(未滅菌)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1式(80本)
注文コード
20473355
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,760
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
本体のサイズに適したジャバラスポイトキャップをセットしています。
PPラベル付。
容量(mL)
200
スポイト容量(mL)
5
材質
(本体)ポリプロピレン、(リング)ポリプロピレン、(スポイト)ポリエチレン
色
白
松吉医科器械コード
08-2895-09