エムアイケミカル
エムアイケミカルの 調剤・与薬用品
エムアイケミカルの 容器 薬局・調剤
エムアイケミカルの 投薬瓶
投薬瓶PPBスポイト付(滅菌済)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1式(3本×20袋)
容量(mL)
400
注文コード
20473468
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,760
この商品は
容量・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
本体のサイズに適したジャバラスポイトキャップをセットしています。
PPラベル付。
容量(mL)
400
スポイト容量(mL)
5
材質
(本体)ポリプロピレン、(リング)ポリプロピレン、(スポイト)ポリエチレン
色
白
松吉医科器械コード
08-2895-14