※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
エムアイケミカル
エムアイケミカルの 調剤・与薬用品
エムアイケミカルの 容器 薬局・調剤
エムアイケミカルの 投薬瓶
投薬瓶スーパー(未滅菌)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1式(200本)
注文コード
20473495
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,189
販売価格(税別)
¥
11,990
バスケットに入れる
PPラベル付。
ネジ式のスポイトキャップ付。
容量(mL)
30
スポイト容量(mL)
2
材質
(本体)ポリプロピレン、(リング)ポリプロピレン、(スポイト)ポリエチレン
色
白
松吉医科器械コード
08-2885-01