※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
エムアイケミカル
エムアイケミカルの 調剤・与薬用品
エムアイケミカルの 容器 薬局・調剤
エムアイケミカルの 投薬瓶
投薬瓶スーパー(未滅菌)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1式(200本)
注文コード
20473504
品番
-
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥15,290
販売価格(税別)
¥
13,900
バスケットに入れる
PPラベル付。
ネジ式のスポイトキャップ付。
容量(mL)
60
スポイト容量(mL)
3
材質
(本体)ポリプロピレン、(リング)ポリプロピレン、(スポイト)ポリエチレン
色
白
松吉医科器械コード
08-2885-03