エムアイケミカル
エムアイケミカルの 調剤・与薬用品
エムアイケミカルの 容器 薬局・調剤
エムアイケミカルの 投薬瓶
投薬瓶プリントボトル(未滅菌)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1式(10本)
注文コード
20473583
品番
-
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥737
販売価格(税別)
¥
670
バスケットに入れる
様々な色のお薬でも見やすい紺色で目盛がプリントされた投薬瓶です。
容量(mL)
60
色(キャップ)
白
松吉医科器械コード
23-7917-01
材質
(本体)ポリプロピレン、(基本色キャップ)ポリエチレン、(カラーキャップ)ポリプロピレン
色
(本体)原色白