※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQC4000シリーズ VQC4401

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(-) Rc 注文コード20473618 品番VQC4401-51-02
参考基準価格(税別)¥19,360 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はコイル電圧・ねじの種類など6種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc 接続口径(02) 1/4 ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり コイル電圧(V)(5) DC24 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式(要工具形) 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ ポート数5 シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気・不活性ガス 配管(-) 横配管 ファンクション(-) 標準(0.95W)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする